Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT Rak vinkelplugg, 2-P 3-W jordning, 15A 125V, 5-15P, transparent, 1 st | AE7LFZ 5Z869

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT Rak vinkelkontakt, 2-P 3-W Jordning, 15A 125V, 5-15P, Transparent, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AE7LFZ Modell: HBL8215CATKorsreferens: 5Z869
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
514SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelplugg
Amps15
AntimicrobialNej
FärgTransparent
Cord Dia. Räckvidd0.250 "-0.655"
Sladdstorlek0.250 till 0.660 "
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeSjukhuset
Höjd2.11 "
HP0.5
IP-värde20
Materialpolykarbonat
Max. HP0.5
NEMA-konfiguration5-15P
NEMA-betyg5-15P
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Fas1
Tjocklek1.22
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Bredd1.53 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJacka typAmpsFärgMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal ledarePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8421C Vinkelplugg 15-20p 20a 250vac 3-fas | AE3CET 5C794 HBL8421C-20Svart vitNylon-15-20P--1 383 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8315CAT Rak vinkelplugg, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5- 20P, klar, 1 st | AE7LGA 5Z870 HBL8315CAT-20Transparentpolykarbonat15-20P5-20P-716SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8411C Vinkelplugg 14-20p 20a 125 / 250v | AE7ZJL 6C631 HBL8411C-20Svart vitNylon-14-20P--1 365 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03C06 Vinkelplugg, hona, med 6-fots kabel, 3-polig | CE6UPP HCMA03C06SJO-Svart----31 389 kr
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG1004PB010S Vinkelplugg, hona, med 10-fots kabel, 3-polig, 10 A, rostfritt stål | CE6XDH PG1004PB010SPVC-Grå----41 308 kr
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2005PA010 Vinkelplugg, hona, med 10-fots kabel, 5-polig, 10 A | CE6XDN PG2005PA010PVC-Grå----53 701 kr
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2306PB001 Vinkelplugg, hona, med 1 fot kabel, 6 pol, 10 A | CE6XDT PG2306PB001PVC-Grå----63 723 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT Rak vinkelkontakt, 2-P 3-W Jordning, 15A 125V, 5-15P, Transparent, 1 Pk
514SEK /enhet