Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8411C Vinkelplugg 14-20p 20a 125 / 250v | AE7ZJL 6C631

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8411C Vinkelplugg 14-20p 20a 125/250v

Finns i lager
Artikel: AE7ZJL Modell: HBL8411CKorsreferens: 6C631

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelplugg
Amps20
AntimicrobialNej
FärgSvart vit
Sladdstorlek0.390 till 0.775 "
GradeIndustri
HP2 LL (1 LN)
IP-värde20
MaterialNylon
NEMA-konfiguration14-20P
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
Spänning125 / 250 VAC
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJacka typAmpsFärgMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal ledarePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8421C Vinkelplugg 15-20p 20a 250vac 3-fas | AE3CET 5C794 HBL8421C-20Svart vitNylon-15-20P--1 383 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT Rak vinkelplugg, 2-P 3-W jordning, 15A 125V, 5-15P, transparent, 1 st | AE7LFZ 5Z869 HBL8215CAT-15Transparentpolykarbonat0.55-15P5-15P-514SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8315CAT Rak vinkelplugg, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 5- 20P, klar, 1 st | AE7LGA 5Z870 HBL8315CAT-20Transparentpolykarbonat15-20P5-20P-716SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03C06 Vinkelplugg, hona, med 6-fots kabel, 3-polig | CE6UPP HCMA03C06SJO-Svart----31 389 kr
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG1004PB010S Vinkelplugg, hona, med 10-fots kabel, 3-polig, 10 A, rostfritt stål | CE6XDH PG1004PB010SPVC-Grå----41 308 kr
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2005PA010 Vinkelplugg, hona, med 10-fots kabel, 5-polig, 10 A | CE6XDN PG2005PA010PVC-Grå----53 701 kr
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2306PB001 Vinkelplugg, hona, med 1 fot kabel, 6 pol, 10 A | CE6XDT PG2306PB001PVC-Grå----63 723 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8411C Vinkelplugg 14-20p 20a 125/250v
1 365 kr /enhet