Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRW Enpolskontakt, enledare, hona, 300 - 400 A, vit | AC3XAP 2XB59

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRW enkelpolig kontakt, enkelledare, hona, 300 - 400 A, vit

Finns i lager
Artikel: AC3XAP Modell: HBLFRWKorsreferens: 2XB59

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

960SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnpolskontakt
Amps400 AC / DC
Förstärkare AC400
Kabelområde4 till 4/0
Kabelstorlek (in.)0.46 till 1.02
FärgWhite
LedarmaterialMässing
StrömDen 400
ExponeringsvillkorInomhus torr
Man kvinnaKvinna
Materialelastomer
MonteringPanel
MonteringsstilGängat genomgående hål
NEMA-betyg3R, 4X, 12K
Antal poler1
Antal ledningar1
Fas1
Enpolig enhetsstilAvsmalnande näsa
TerminalanslutningDubbelskruv
TypEnpolig enhet
Spänningsvärde600VAC / 250VDC
Wattal240000
Trådstorlek# 4 - # 4/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536694050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgTerminalanslutningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRBK Enpolskontakt, inställningsskruv, hona, 300 - 400 A, svart | AC3XAE 2XB50 HBLFRBKSvartDubbelskruv960SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRBL Enpolskontakt, inställningsskruv, hona, 300 - 400 A, blå | AC3XAF 2XB51 HBLFRBLBlåDubbelskruv950SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRGN Enpolskontakt, enledare, hona, 300 - 400 A, grön | AC3XAG 2XB52 HBLFRGNGrönDubbelskruv960SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRR Enpolskontakt, inställningsskruv, hona, 300 - 400 A, röd | AC3XAH 2XB53 HBLFRRRedDubbelskruv771SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSBK Enpolskontakt, enledare, gängände, hona, 300 - 400 A, svart | AC3XAJ 2XB54 HBLFRSBKSvartHingst960SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSBL Enpolskontakt, enkel ledare, gängände, hona, 300 - 400 A, blå | AC3XAK 2XB55 HBLFRSBLBlåHingst955SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSGN Enpolskontakt, enledare, gängände, hona, 300 - 400 A, grön | AC3XAL 2XB56 HBLFRSGNGrönHingst960SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRW enkelpolig kontakt, enkelledare, hona, 300 - 400 A, vit
960SEK /enhet