Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS Lådskydd, 1-gängs, duplexöppning, för bärbar utloppslåda, grå | AA9JGX 1DJL5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS Boxkåpa, 1-gäng, duplexöppning, för portabel uttagsbox, grå

Finns i lager
Artikel: AA9JGX Modell: HBLP8FSKorsreferens: 1DJL5
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtloppslådans lock
FärgGrå
Bygggjuten
Cord Dia. Räckvidd0.38 "-0.75"
FinishLjus konsistens
Längd4.56 "
Materialtermoplast
MonteringLådmontering
Antal gäng1
Antal försäljningsställen1-enhet
plattypDuplex
Storlek4.56 "x 2.84"
TypBärbar utloppslåda
VädertåligNej
Bredd2.84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: UV-stabiliserad

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFärgByggAntal gängplattypStorlekTjocklekTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8 Wallplate, 1-Gang, For 15 Amp 2 and 3 Wire Devices, Nylon, Smooth, Brown | AB2GTC 1LYA6 NP8SkruvmonteringBrungjuten1-gäng-Standard0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82 Väggplatta, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Brun | AB2GTD 1LYA7 NP82SkruvmonteringBrungjuten2-gäng-Standard0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82BK Väggplatta, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Svart | AB2GTE 1LYA8 NP82BKSkruvmonteringSvartgjuten2-gäng-Standard0.06-2SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82GY Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Grey | AB2GTF 1LYA9 NP82GYSkruvmonteringGrågjuten2-gäng-Standard0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82W Väggplatta, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, Vit | AB2GTJ 1LYB3 Np82wSkruvmonteringWhitegjuten2-gäng-Standard0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8BK Duplexbehållare, för 15A, 125V och 20A, 250V, nylon | AB2GTK 1LYB4 NP8BKSkruvmonteringSvartgjuten1-gäng-Standard0.05-2SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8GY Wallplate, Nylon, 1-Gang, 1 Duplex, Grey | AB2GTL 1LYB5 NP8GYSkruvmonteringGrågjuten1-gäng-Standard0.05--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS Boxkåpa, 1-gäng, duplexöppning, för portabel uttagsbox, grå
255SEK /enhet