HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 Rak plugg, hane, med 12-fots kabel, 5-polig | AD6ZVN 4CW25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 Rak kontakt, hane, med 12 fots kabel, 5-polig

Artikel: AD6ZVN Modell: HPMS05112Korsreferens: 4CW25

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak plugg
Kabellängd12ft.
FärgSvart
LedartypKoppar
Diameter0.99 "
Slut 1 Antal stift5
Slut 1 tråd7 / 8-16
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
IP-värde67
Jacka färgSvart
Jacka MaterialPVC
Jacka typSEOOW
Max. Förstärkare10
Max. Spänning600 VAC/DC
NEMA-betyg4, 4X, 12, 13
Antal ledare5
Temp. Räckvidd-20 grader till 105 grader C.
Temperaturintervall-20 till 105 grader C
Trådstorlek16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slut 1 Anslutningstyp (plugg)
    • Slut 1 Kön (man)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterJacka typAntal ledarePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02101 Rak plugg, hane, med 1 fot kabel, 2 pol | CE6VGJ HPMS021010.99 "SEOOW2325SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02103 Rak plugg, hane, med 3-fots kabel, 2-polig | CE6VGK HPMS021030.99 "SEOOW2381SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02106 Rak plugg, hane, med 6-fots kabel, 2-polig | CE6VGL HPMS021060.99 "SEOOW2-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02109 Rak plugg, hane, med 9-fots kabel, 2-polig | CE6VGM HPMS021090.99 "SEOOW2547SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02120 Rak kontakt, hane, med 20 fot kabel, 2-polig | CE6VGN HPMS021200.99 "SEOOW2845SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02125 Rak plugg, hane, med 25-fots kabel, 2-polig | CE6VGP HPMS021250.99 "SEOOW2943SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02130 rak plugg, hane, med 30-fots kabel, 2-polig | CE6VGQ HPMS021300.99 "SEOOW21 050 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 Rak kontakt, hane, med 12 fots kabel, 5-polig