Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5252GY Rak uttag, duplex, isolerad mark, 15A 125V, grå, 1 st | BD4UVU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5252GY rakt uttag, duplex, isolerad jord, 15A 125V, grå, 1 pk

Finns i lager
Artikel: BD4UVU Modell: IG5252GY

Få det Maj 16, Torsdag
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgGrå
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 15
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.07 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.57 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5252GY rakt uttag, duplex, isolerad jord, 15A 125V, grå, 1 pk
178SEK /enhet