Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 Rak uttag, duplex, isolerad mark, 15A 125V, orange, 1 st | AE2YVR 5A075

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 rakt uttag, duplex, isolerad jord, 15A 125V, orange, 1 pk

Finns i lager
Artikel: AE2YVR Modell: IG5262Korsreferens: 5A075
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
858SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps15
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgOrange
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 15
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeSpecifikation
Höjd1.05 "
HP1/2
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypDuplex
FasEn fas
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
VädertåligNej
Bredd1.33 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelUtloppstypBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5261 Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 15A 125V, 5-15R, Orange, 1 st | AC8QHJ 3D400 IG52611.19 "Behållare med isolerad markSingle1.63 "950SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 rakt uttag, duplex, isolerad jord, 15A 125V, orange, 1 pk
858SEK /enhet