Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LTR Vippströmbrytare med spets På / av | AC9QGF 3HZ83

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LTR Vippströmbrytare med belysning Spst på/av

Finns i lager
Artikel: AC9QGF Modell: M11LTRKorsreferens: 3HZ83
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
520SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst vippströmbrytare (röd)
StälldonfärgSvart
Ställdonets längd0.6 "
StälldonstilVäxla w / Lighted Tip - Red
KontaktformulärSPST
DC-kontaktbetyg15A induktiv belastning, 5A lampbelastning @ 12V
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar4
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 105 grader F.
Rekommenderad användningBelysning, länsfläkt, länspumpar, tillbehör
Stam Dia. och trådstorlek0.48 "Dia. 0.47" -32UNC-2A
Stamlängd0.37 "
VäxelfunktionPå Av
Terminaler0.43 "Lödstöt / Tab

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stamfärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdStälldonstilStamlängdPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRSP Tänd vippströmbrytare (röd) Spst På / av | AC9QGE 3HZ82 M11LRSP0.67 "Upplyst stam - Röd0.5 "534SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LTR Vippströmbrytare med belysning Spst på/av
520SEK /enhet