Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MSP Vippströmbrytare Spdt På / av / på | AC9QGJ 3HZ91

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MSP Toggle Switch Spdt On/Off/On

Finns i lager
Artikel: AC9QGJ Modell: M123MSPKorsreferens: 3HZ91
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
236SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
StälldonfärgSvart
Ställdonets längd0.67 "
StälldonstilPlatta spaken
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg15A induktiv belastning, 5A lampbelastning @ 12V
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar3
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 105 grader F.
Rekommenderad användningLänspumpar
Stam Dia. och trådstorlek0.48 "Dia. 0.47" -32UNC-2A
Stamlängd0.37 "
VäxelfunktionTillfällig På / Av / På
Terminaler0.43 "Lödstöt / Tab

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stamfärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdRekommenderad användningVäxelfunktionPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MMSP Vippströmbrytare Spdt På / Av / På | AC9QGH 3HZ90 M123MMSP0.8 "Trim flikarMomentary On / Off / Momentary On240SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP Vippströmställare Spdt 3-kontakt På / av / på | AC9QGK 3HZ92 M123SP0.67 "Länspumpar, hastighetsväljare, lampor, navigationslamporPå / Av / På206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MSP Toggle Switch Spdt On/Off/On
236SEK /enhet