HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MIMS2224 Male Inline Plug, Dual Key, With 4 M Cable, 2 Pole | CE6WKV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MIMS2224 Hane Inline-kontakt, Dual Key, Med 4 M kabel, 2-polig

Artikel: CE6WKV Modell: MIMS2224
631SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig plugg
FärgSvart
LedartypKoppar
Diameter0.59 "
Jacka typTPE
Längd157.48 "
Antal ledare2
Temperaturintervall-20 till 105 grader C

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDiameterAmpsFörstärkare ACJacka typLängdMaterialNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBK hankontakt, enledare, 300 A, svart | AC3WZH 2XB30 HBL300MBKManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBL hankontakt, enledare, 300 A, blå | AC3WZJ 2XB31 HBL300MBLManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MGN Hankontakt, enledare, 300 A, grön | AC3WZK 2XB32 HBL300MGNManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MR hankontakt, enledare, 300 A, röd | AC3WZL 2XB33 HBL300MRManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K960SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MW hankontakt, enledare, 300 A, vit | AC3WZM 2XB34 HBL300MWManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBK hankontakt, enledare, 400 A, svart | AC3WZU 2XB40 HBL400MBKManlig plugg-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K916SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBL hankontakt, enledare, 400 A, blå | AC3WZV 2XB41 HBL400MBLManlig plugg-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MIMS2224 Hane Inline-kontakt, Dual Key, Med 4 M kabel, 2-polig
631SEK /enhet