HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MPNS2412 Male Plug, Dual Key, With 2 M Cable, 4 Pole | CE6WQJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MPNS2412 Hankontakt, Dual Key, Med 2 M kabel, 4-polig

Artikel: CE6WQJ Modell: MPNS2412
521SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig plugg
FärgSvart
LedartypKoppar
Diameter0.59 "
Jacka typPVC
Antal ledare4
Temperaturintervall-20 till 105 grader C

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDiameterAmpsFörstärkare ACJacka typLängdMaterialNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBK hankontakt, enledare, 300 A, svart | AC3WZH 2XB30 HBL300MBKManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBL hankontakt, enledare, 300 A, blå | AC3WZJ 2XB31 HBL300MBLManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MGN Hankontakt, enledare, 300 A, grön | AC3WZK 2XB32 HBL300MGNManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MR hankontakt, enledare, 300 A, röd | AC3WZL 2XB33 HBL300MRManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K960SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MW hankontakt, enledare, 300 A, vit | AC3WZM 2XB34 HBL300MWManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBK hankontakt, enledare, 400 A, svart | AC3WZU 2XB40 HBL400MBKManlig plugg-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K916SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBL hankontakt, enledare, 400 A, blå | AC3WZV 2XB41 HBL400MBLManlig plugg-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MPNS2412 Hankontakt, Dual Key, Med 2 M kabel, 4-polig
521SEK /enhet