Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2306PB005 Sladdset, man / kvinna, längd 5 fot | AB9MPF 2DZU4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2306PB005 Sladdset, hane/hona, längd 5 fot

Finns i lager
Artikel: AB9MPF Modell: PH2306PB005Korsreferens: 2DZU4
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
4 379 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Förstärkare AC20
FärgGrå
LedarmaterialKoppar
Ledarstorlek# 12 AWG, # 10 AWG
LedartypKoppar
Byggfabricerade
Ledningslängd5ft.
StrömDen 20
KapslingstypNEMA 4X
Mätare / ledare12/10
Jacka färgGrå
Jacka typPVC
Max. Spänning600 VAC
Antal ledare6
Utanför Dia.0.77 "
Plug -EndMan kvinna
KONTAKT-TYP6-tråd
SträngtypFler
Temperaturintervall-20 till 105 grader C
TypDubbelsidig, superneutral, isolerad mark
Spänningsvärde600 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544422000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellExponeringsvillkorFörstärkare ACKabellängdMätare / ledareMaterialMonteringsstilAntal ledareAntal polerPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB005 Sladd, 20 A, längd 5 fot | AB9MNV 2DZT3 PH2003PB005-20-12--3-3 898 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB010 Sladd, 20A | AB9MNW 2DZT4 PH2003PB010-20-12--3-4 006 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB015 Sladd, 20A | AB9MNX 2DZT5 PH2003PB015-20-12--3-4 141 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB020 Sladd, 20A | AB9MNY 2DZT6 PH2003PB020-20-12--3-4 276 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB025 Sladd, 20A | AB9MNZ 2DZT7 PH2003PB025-20-12--3-4 409 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB005 Sladdset, man / kvinna, längd 5 fot | AB9MPA 2DZT8 PH2304PB005-20-12--4-4 037 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB010 Sladdset, man / kvinna, längd 10 fot | AB9MPB 2DZT9 PH2304PB010-20-12--4-4 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2306PB005 Sladdset, hane/hona, längd 5 fot
4 379 kr /enhet