HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS SNAP8210BK Uttag, Simplex, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, Nylon, Svart | BD4DMM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210BK-uttag, Simplex, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjord, nylon, svart

Artikel: BD4DMM Modell: SNAP8210BK
295SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgSvart
AnslutningarAnsluten
StrömDen 15
Diameter BCEAnsluten
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.1 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.62 "
Trådstorlek# 12 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210BK-uttag, Simplex, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjord, nylon, svart
295SEK /enhet