Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA LAW2-35LW-EDU Ledljusarmatur Ytmontering 2250 Lm | AG3DPY 32WU70

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW2-35LW-EDU Led-ljusarmatur Ytmontering 2250 Lm

Finns i lager
Artikel: AG3DPY Modell: LAW2-35LW-EDUKorsreferens: 32WU70
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
2 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-lampa, ytmontering
Justerbart områdeNej
Färg Temp.3500K
CRI80
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd2 13 / 16 "
Bostäder färgWhite
Husets materialStål
LED-ersättning för3 Lampa LFL
Längd24 "
Lumens2250
Lumen per Watt96
Rated Life50,000 timmar
Formarektangel
Temp. Räckvidd-17 grader till 40 grader C.
Spänning120 till 277
Garanti5 år.
Watt25
Bredd8 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7675
Fartygets höjd (cm)9.21
Fartygets längd (cm)25.08
Fartygets bredd (cm)64.14
HS-kod9405106020

Produktvarianter

ProduktModellLED-ersättning förLängdLumensLumen per WattWattPris
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA LAW4-35ML-EDU Led-lampa Ytmontering 4500 Lm | AG3DPZ 32WU71 LAW4-35ML-EDU4 Lampa LFL48 "450086512 756 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW2-35LW-EDU Led-ljusarmatur Ytmontering 2250 Lm
2 208 kr /enhet