Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA LAW4-35ML-EDU Led-lampa Ytmontering 4500 Lm | AG3DPZ 32WU71

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW4-35ML-EDU Led-ljusarmatur Ytmontering 4500 Lm

Finns i lager
Artikel: AG3DPZ Modell: LAW4-35ML-EDUKorsreferens: 32WU71
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
2 756 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-lampa, ytmontering
Justerbart områdeNej
Färg Temp.3500K
CRI80
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd2 13 / 16 "
Bostäder färgWhite
Husets materialStål
LED-ersättning för4 Lampa LFL
Längd48 "
Lumens4500
Lumen per Watt86
Rated Life50,000 timmar
Formarektangel
Temp. Räckvidd-17 grader till 40 grader C.
Spänning120 till 277
Garanti5 år.
Watt51
Bredd8 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.4955
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)21.91
Fartygets bredd (cm)123.51
HS-kod9405106020

Produktvarianter

ProduktModellLED-ersättning förLängdLumensLumen per WattWattPris
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA LAW2-35LW-EDU Ledljusarmatur Ytmontering 2250 Lm | AG3DPY 32WU70 LAW2-35LW-EDU3 Lampa LFL24 "225096252 208 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW4-35ML-EDU Led-ljusarmatur Ytmontering 4500 Lm
2 756 kr /enhet