Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY10 Patch Cord Cat6 10Ft Grå | AF2XPG 6YTE4

HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY10 Patch Cord Cat6 10Ft Grå

Finns i lager
Artikel: AF2XPG Modell: HC6GY10Korsreferens: 6YTE4

Få det Maj 14, Tisdag
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKablage
Boot TypeSnagless
Kategorityp6
FärgGrå
AnslutningstypRJ45 - 8P8C
Ledningslängd10ft.
Jacka MaterialPVC
Längd3.05 M
KONTAKT-TYPRJ45
FormaRunda
SkärmIngen
T568 StandardTIA-568-C.2
Temp. Räckvidd-40 grader till 167 grader F.
Wire Gauge24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8544422000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKONTAKT-TYPBoot TypeKategoritypTemp. RäckviddFärgAnslutningstypLedningslängdArtikelPris
HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL3 Kat 6 110 till 110 | AC8LGD 3BU91 6110 PCL3Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.Gul6-1103ft.Startad 110 patchkabel494SEK
HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL5 Kat 6 110 till 110 | AC8LGE 3BU92 6110 PCL5Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.Gul6-1105ft.Startad 110 patchkabel515SEK
HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL7 Kat 6 110 till 110 | AC8LGF 3BU93 6110 PCL7Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.Gul6-1107ft.Startad 110 patchkabel527SEK
HUBBELL PREMISE KABEL 6119PCL3 Cat 6 110 Till Rj45 | AC8LGH 3BU96 6119 PCL3Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.GulRJ45 - 8P8C, 6-1103ft.Startad 110 patchkabel336SEK
HUBBELL PREMISE KABEL 6119PCL5 Cat 6 110 Till Rj45 | AC8LGJ 3BU97 6119 PCL5Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.GulRJ45 - 8P8C, 6-1105ft.Startad 110 patchkabel362SEK
HUBBELL PREMISE KABEL 6119PCL7 Cat 6 110 Till Rj45 | AC8LGK 3BU98 6119 PCL7Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.GulRJ45 - 8P8C, 6-1107ft.Startad 110 patchkabel389SEK
HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY03 Patch Cord Cat6 3Ft Grå | AF2XPD 6YTE1 HC6GY03RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.GråRJ45 - 8P8C3ft.Kablage189SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY10 Patch Cord Cat6 10Ft Grå
279SEK /enhet