Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL HBLTSR Single Pole Connector Panel Screw | AF7BJQ 20TU15

HUBBELL HBLTSR Enpolig kontaktpanelsskruv

Finns i lager
Artikel: AF7BJQ Modell: HBLTSRKorsreferens: 20TU15

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnpolskontakt
FärgSilver
PassarUL1691
MaterialTermoplastisk elastomer
TerminalanslutningEnda stift
TypPanelskruv
Spänningsvärde600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158045

Produktvarianter

ProduktModellFärgTypPris
HUBBELL HBL15MCAPBK Enpoligt kontaktdon Skyddskåpa Svart | AF7AQH 20TR03 HBL15MCAPBKSvartSkyddskåpa298SEK
HUBBELL HBL15MCAPW Enpolskontakt Skyddskåpa Vit | AF7AQJ 20TR04 HBL15MCAPWWhiteSkyddskåpa298SEK
HUBBELL HBL15MCAPR Enpoligt kontaktdon Skyddskåpa Röd | AF7AQK 20TR05 HBL15MCAPRRedSkyddskåpa292SEK
HUBBELL HBL15MCAPBL Enpolskontakt Skyddskåpa Blu | AF7AQL 20TR06 HBL15MCAPBLBlåSkyddskåpa298SEK
HUBBELL HBL15NCBK Enpolskontakt Väderkåpa Svart | AF7BBV 20TP97 HBL15NCBKSvartVäderskydd387SEK
HUBBELL HBL15NCW Enpolig kontakt Väderkåpa Vit | AF7BBW 20TP98 HBL15NCWWhiteVäderskydd379SEK
HUBBELL HBL15NCR Enpolig kontakt Väderkåpa Röd | AF7BBX 20TP99 HBL15NCRRedVäderskydd387SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL HBLTSR Enpolig kontaktpanelsskruv
7 427 kr /enhet