HUGHES SAFETY 23GSV inomhus ouppvärmd nöddusch, 20 gallon | CE7PVQ 30077

HUGHES SAFETY 23GSV inomhus ouppvärmd nöddusch, 20 gallon

Finns i lager
Artikel: CE7PVQ Modell: 23GSVKorsreferens: 30077

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrench Dusch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod842420

Produktinformation:

    • Hughes Safety 23GSV ouppvärmd dusch idealisk för applikationer som inte är utsatta för möjligheten att frysa eller överhettas och som inte kräver en extra ögonsköljning
    • Kompakt munstycke minskar risken för häckning av insekter och en inspektionsetikett för att upprätthålla test- och servicehistoriken
    • Solid konstruktion med rör i rostfritt stål för ökad korrosionsbeständighet
    • Drivs av en dragstång med låg motståndskraft och underlättar omedelbar aktivering för omedelbar vattendränkning
    • 316L rostfritt stål kvarts varv kulventil som kan hantera tuffa väder- och arbetsförhållanden
    • Uppfyller ANSI Z358.1 2014 och EN 15154 standarder

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 23GV nöddusch inomhus, ouppvärmd, 20 GPM | CE7PVP 30076 23GV8 322 kr
HUGHES SAFETY L23GSV Nöddusch inomhus, takmonterad | CE7PWK 30105 L23GSV21 465 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY 23GSV inomhus ouppvärmd nöddusch, 20 gallon
13 078 kr /enhet