HUGHES SAFETY H45GSP-2H Uppvärmd dusch, frysskyddad, 36 watt | CE7PXD 30258

HUGHES SAFETY H45GSP-2H Uppvärmd dusch, frysskyddad, 36 watt

Finns i lager
Artikel: CE7PXD Modell: H45GSP-2HKorsreferens: 30258

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgon- / ansiktssköljning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)121.92

Produktinformation:

    • Hughes Safety H45GSP-2H ögon- och ansiktstvätt designad för spolning av farliga ämnen och dekontaminering på plats i kalla klimat i klass 1 division 2 riskområden
    • Vattenventil kopplat inbyggt lock för automatisk drift & luftade diffusorer med hög flödeshastighet för att säkerställa noggrann tvätt
    • Beslag och rör i rostfritt stål, ABS-skål/lock med akryllock och förkromad mässingsventil för skydd mot tuffa förhållanden
    • Uppvärmning av spårtejp och ytterhölje av polyeten med medeldensitet med polyuretanskumisolering för att upprätthålla vätsketemperaturerna
    • Tillverkad i enlighet med ANSI-standarder

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 75GP ögon-/ansiktstvätt, piedestalfäste, öppen ABS-skål, galv. Rör | CE7PUY 30001 75GP10 635 kr
HUGHES SAFETY 75GSP piedestalmonterad ögon-/ansiktstvätt, tryckplatta | CE7PUZ 30002 75GSP18 199 kr
HUGHES SAFETY 85GP piedestalmonterad ögon-/ansiktstvätt, galvaniserat rör | CE7PVB 30004 85GP17 630 kr
HUGHES SAFETY 85GSP piedestalmonterad ögon-/ansiktstvätt, ABS-plast, 2 - 6 bar | CE7PVC 30005 85GSP17 204 kr
HUGHES SAFETY 45GP Emergency Eye/Ansiktstvätt, ABS-plast, monterad | CE7PVE 30007 45GP12 398 kr
HUGHES SAFETY 45GSP piedestalmonterad ögon-/ansiktstvätt, ABS-plast | CE7PVF 30008 45GSP17 914 kr
HUGHES SAFETY L85GSP Piedestal Mount Eye / Face Wash, förkromad mässing | CE7PVJ 30013 L85GSP20 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY H45GSP-2H Uppvärmd dusch, frysskyddad, 36 watt
49 763 kr /enhet