HUMBOLDT H-30100.4F Labugn, gravitationskonvektion, 450 grader. F, 0.7 cu. fot kapacitet 230V, 50/60 Hz, 600 W | AE3JML 5DNW7

HUMBOLDT H-30100.4F Labugn, gravitationskonvektion, 450 grader. F, 0.7 cu. ft. kapacitet 230V, 50/60 Hz, 600 W

Finns i lager
Artikel: AE3JML Modell: H-30100.4FKorsreferens: 5DNW7

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaboratoriumugn, gravitationskonvektion
Invändiga mått12 x 10 x 10 "
Antal dörrar1
Antal hyllor2
Utvändiga mått14 x 17 x 12 "
Energiförbrukning600 watt minimum
Strömförsörjning230V, 50/60 Hz
Hyllkapacitet50 Ibs
Temp. Noggrannhet+/- 2
Temp. RäckviddOmgivning till 225 grader C
Volym0.7 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8514300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Gummifötter, toppmonterad termometer

Produktvarianter

ProduktModellUtvändiga måttEnergiförbrukningStrömförsörjningTemp. NoggrannhetVolymPris
HUMBOLDT H-30110 Labugn, gravitationskonvektion, 450 grader. F, 1.27 cu. ft. kapacitet. 115V, 60 Hz, 1000 W | AE3JMP 5DNX0 ^ H-3011015 x 21 x 15 "800 watt minimum115V, 60 Hz+/- 11.27 cu. ft.15 309 kr
HUMBOLDT H-30110.4F Labugn, gravitationskonvektion, 450 grader. F, 1.27 cu. ft. kapacitet. 230V, 50/60 Hz, 1000 W | AE3JMQ 5DNX1 H-IF15 x 21 x 15 "800 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 11.27 cu. ft.16 370 kr
HUMBOLDT H-30120 Labugn, gravitationskonvektion, 450 grader. F, 2 cu. ft. kapacitet. 115V, 60 Hz. 1200 W | AE3JMU 5DNX4 ^ H-3012020 x 25 x 14 "1200 watt minimum115V, 60 Hz+/- 12.0 cu. ft.19 600 kr
HUMBOLDT H-30120.4F Labugn, gravitationskonvektion, 450 grader. F, 2 cu. ft. kapacitet. 230V, 50/60 Hz. 1200 W | AE3JMV 5DNX5 H-IF20 x 25 x 14 "1200 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 12.0 cu. ft.20 228 kr
HUMBOLDT H-30128 Labugn, gravitationskonvektion, 450 grader. F, 3.0 cu. ft. kapacitet. 115V, 60 Hz, 1600 W | AE3JMY 5DNX8 ^ H-3012820 x 30 x 16 "1600 watt minimum115V, 60 Hz+/- 13.0 cu. ft.22 845 kr
HUMBOLDT H-30128.4F Labugn, gravitationskonvektion, 450 grader. F, 3.0 cu. ft. kapacitet. 230V, 50/60 Hz., 1600 W | AE3JMZ 5DNX9 H-IF20 x 30 x 16 "1600 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 13.0 cu. ft.23 480 kr
HUMBOLDT H-30100 Labugn, gravitationskonvektion, 450 grader. F, 0.7 cu. fot kapacitet 115V, 60 Hz, 600 W | CL6KTF ^ H-30100------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUMBOLDT H-30100.4F Labugn, gravitationskonvektion, 450 grader. F, 0.7 cu. ft. kapacitet 230V, 50/60 Hz, 600 W
13 041 kr /enhet