HUOT 13590 Kran / borr Dispenser Original | AC3HQZ 2TPZ7

HUOT 13590 Tap/borr Dispenser Original

Finns i lager
Artikel: AC3HQZ Modell: 13590Korsreferens: 2TPZ7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka / borra utmataren
Rymmer6 till 32 Knacka med # 36 Borra till 1/2 till 20 Knacka med 29/64 Borra
MaterialStål och vinyl
Ingår ejSkärverktyg
Antal fack29
Antal lådor3
Totalt falldjup (in.)7-3/8
Total fallhöjd (in.)7-3/4
Övergripande fallbredd (in.)14-5/8
TypUrsprungliga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.36
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lås ingår (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellRymmerAntal fackAntal lådorTypPris
HUOT 13597 Kran / borr Dispenser Master | AC3HRB 2TPZ9 13597# 0-80 Knacka och 3/64 "borr till 1.5-12 knacka med 1 27/64" borr894Mästare10 799 kr
HUOT 13599 Kran / borr Dispenser Master Metric | AC3HRC 2TRA1 13599M1.6 x 0.35 Kran med 1.25mm borr till M24 x 2.0 Kran med 22.00mm borr764Master, metrisk10 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUOT 13590 Tap/borr Dispenser Original
2 010 kr /enhet