HUOT 13597 Kran / borr Dispenser Master | AC3HRB 2TPZ9

HUOT 13597 Tap/drill Dispenser Master

Finns i lager
Artikel: AC3HRB Modell: 13597Korsreferens: 2TPZ9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka / borra utmataren
Rymmer# 0-80 Knacka och 3/64 "borr till 1.5-12 knacka med 1 27/64" borr
MaterialStål och vinyl
Ingår ejSkärverktyg
Antal fack89
Antal lådor4
Totalt falldjup (in.)12
Total fallhöjd (in.)12-1/2
Övergripande fallbredd (in.)26
TypMästare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.59
Fartygets höjd (cm)40.13
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lås ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellRymmerAntal fackAntal lådorTypPris
HUOT 13590 Kran / borr Dispenser Original | AC3HQZ 2TPZ7 135906 till 32 Knacka med # 36 Borra till 1/2 till 20 Knacka med 29/64 Borra293Ursprungliga2 010 kr
HUOT 13599 Kran / borr Dispenser Master Metric | AC3HRC 2TRA1 13599M1.6 x 0.35 Kran med 1.25mm borr till M24 x 2.0 Kran med 22.00mm borr764Master, metrisk10 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUOT 13597 Tap/drill Dispenser Master
10 799 kr /enhet