Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ICM ICM203 Reläfördröjning | AD7EYM 4E234

ICM ICM203 Relä Tidsfördröjning

Finns i lager
Artikel: AD7EYM Modell: ICM203Korsreferens: 4E234

Få det Maj 8, Onsdag
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
349SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjning
Kontaktbetyg1.5 Amps
Kontrollvolts18 till 240
Djup2"
Höjd2"
Hz50/60
Temp. Betyg-40 till 167 F.
TidsfördröjningAdj. 1.8 till 600 sek.
TypFördröjning vid paus
Spänning18 Till 240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536490050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fördröjning (förlängd justerbar tidsintervall-in-ratt-justerbar eller fast tid)
    • Bildskärmar (spänningsobalans, hög / låg spänning)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktbetygTidsfördröjningTypSpänningPris
ICM ICM102 Reläfördröjning | AD7EYL 4E233 ICM1021.5 AmpsAdj. 1.8 till 600 sek.Fördröjning på Make18 Till 240298SEK
ICM ICM206 Relä Tidsfördröjning | AD7EYN 4E235 ICM2061.5 AmpsAdj. 180 till 600 sek.Fördröjning vid Break / Lockout18 Till 30539SEK
ICM ICM253 Relä Tidsfördröjning | AD7FEY 4E890 ICM2531.0 AmpsAdj. 12 till 390 sek.Efter rensning18 Till 30546SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICM ICM203 Relä Tidsfördröjning
349SEK /enhet