Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ICM ICM253 Relä Tidsfördröjning | AD7FEY 4E890

ICM ICM253 Relä Tidsfördröjning

Finns i lager
Artikel: AD7FEY Modell: ICM253Korsreferens: 4E890

Få det Maj 8, Onsdag
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
546SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjning
Kontaktbetyg1.0 Amps
Kontrollvolts18 Till 30
Djup2"
Höjd2"
Hz50/60
Temp. Betyg-40 till 167 F.
TidsfördröjningAdj. 12 till 390 sek.
TypEfter rensning
Spänning18 Till 30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fördröjning (förlängd justerbar tidsintervall-in-ratt-justerbar eller fast tid)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktbetygTidsfördröjningTypSpänningPris
ICM ICM102 Reläfördröjning | AD7EYL 4E233 ICM1021.5 AmpsAdj. 1.8 till 600 sek.Fördröjning på Make18 Till 240298SEK
ICM ICM203 Reläfördröjning | AD7EYM 4E234 ICM2031.5 AmpsAdj. 1.8 till 600 sek.Fördröjning vid paus18 Till 240349SEK
ICM ICM206 Relä Tidsfördröjning | AD7EYN 4E235 ICM2061.5 AmpsAdj. 180 till 600 sek.Fördröjning vid Break / Lockout18 Till 30539SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICM ICM253 Relä Tidsfördröjning
546SEK /enhet