Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-146 Wire Connector Crimp Nc-2212-Förpackning om 1000 | AF2WKY 6YH44

IDEAL 30-146 trådkontakt Crimp Nc-2212 - paket med 1000

Finns i lager
Artikel: AF2WKY Modell: 30-146Korsreferens: 6YH44
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
1 651 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt Splice Connector
FärgNatural
IsoleringstypNylon
Längd0.734 "
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600
Max. Trådkombination(4) 18 AWG
Min. Trådkombination(2) 22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdförp. Antal.Pris
IDEAL 30-247G Wire Connector Crimp 49 - 100-pack | AE9RMT 6LU60 30-247G0.82 "100203SEK
IDEAL 30-248G Wire Connector Crimp Nc-8 - Förpackning med 100 | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100522SEK
IDEAL 30-147 Wire Connector Crimp Nc-1610 - Förpackning med 1000 | AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "10001 981 kr
IDEAL 30-148 Wire Connector Crimp Nc-8-Förpackning om 1000 | AF2WLA 6YH46 30-1480.75 "10004 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-146 trådkontakt Crimp Nc-2212 - paket med 1000
1 651 kr /packa