Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-148 Wire Connector Crimp Nc-8-Förpackning om 1000 | AF2WLA 6YH46

IDEAL 30-148 trådkontakt Crimp Nc-8 - paket med 1000

Finns i lager
Artikel: AF2WLA Modell: 30-148Korsreferens: 6YH46
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
4 913 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt Splice Connector
FärgNatural
IsoleringstypNylon
Längd0.75 "
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600
Max. Trådkombination(1) 12 AWG med (4) 14 AWG
Min. Trådkombination(4) 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdförp. Antal.Pris
IDEAL 30-247G Wire Connector Crimp 49 - 100-pack | AE9RMT 6LU60 30-247G0.82 "100203SEK
IDEAL 30-248G Wire Connector Crimp Nc-8 - Förpackning med 100 | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100522SEK
IDEAL 30-146 Wire Connector Crimp Nc-2212-Förpackning om 1000 | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "10001 651 kr
IDEAL 30-147 Wire Connector Crimp Nc-1610 - Förpackning med 1000 | AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "10001 981 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-148 trådkontakt Crimp Nc-8 - paket med 1000
4 913 kr /packa