Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-247G Wire Connector Crimp 49 - 100-pack | AE9RMT 6LU60

IDEAL 30-247G trådkontakt Crimp 49 - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AE9RMT Modell: 30-247GKorsreferens: 6LU60

Få det Maj 7, Tisdag
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
203SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt Splice Connector
FärgNatural
IsoleringstypNylon
Längd0.82 "
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600
Max. Trådkombination(1) 16 AWG med (1) 12 AWG
Min. Trådkombination(1) 22 AWG med (1) 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdförp. Antal.Pris
IDEAL 30-248G Wire Connector Crimp Nc-8 - Förpackning med 100 | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100522SEK
IDEAL 30-146 Wire Connector Crimp Nc-2212-Förpackning om 1000 | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "10001 651 kr
IDEAL 30-147 Wire Connector Crimp Nc-1610 - Förpackning med 1000 | AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "10001 981 kr
IDEAL 30-148 Wire Connector Crimp Nc-8-Förpackning om 1000 | AF2WLA 6YH46 30-1480.75 "10004 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-247G trådkontakt Crimp 49 - paket med 100 st
203SEK /packa