Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-C1226 Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JNY 18G545

IDEAL 30-C1226 Street Light Disconnect Crimp Breakaway

Finns i lager
Artikel: AA8JNY Modell: 30-C1226Korsreferens: 18G545
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
874SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort gatubelysningen
FärgOrange
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypPressa
Designasmält
IsoleringPolypropylen, TPE
Max. Temp.105 grader C
Max. Spänning600 VAC
Total längd8.5 "
Primärt trådområde2 till 4 AWG
Sekundärt trådområde10 till 14 AWG
StilI kö

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Breakaway)
    • Primära anslutningar / pol (1)
    • Sekundära anslutningar / pol (2)

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypDesignaPris
IDEAL 30-C1616 Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JNJ 18G532 30-C1616Pressasmält788SEK
IDEAL 30-C1616N Street Light Discnnect Crimp Breakaway | AA8JNK 18G533 30-C1616NPressaIcke-smält802SEK
IDEAL 30-S1212 Street Light Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNL 18G534 30-S1212Ställ in skruvensmält1 020 kr
IDEAL 30-S1212N kombination av gatubelysning | AA8JNM 18G535 30-S1212NStäll in skruvenIcke-smält742SEK
IDEAL 30-S1222 Street Light Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNT 18G540 30-S1222Ställ in skruvensmält723SEK
IDEAL 30-S1222N Street Light Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNU 18G541 30-S1222NStäll in skruvenIcke-smält893SEK
IDEAL 30-C1212 Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JNV 18G542 30-C1212Pressasmält940SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-C1226 Street Light Disconnect Crimp Breakaway
874SEK /enhet