Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 07-16-028-0-3 Kabelhållare Micro Öppen yttre bredd .89in / 22.5mm | AE9FVY 6JHA7

IGUS 07-16-028-0-3 Kabelhållare Micro Öppen yttre bredd .89in/22.5mm

Finns i lager
Artikel: AE9FVY Model: 07-16-028-0-3Korsreferens: 6JHA7
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
983SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius1.10 "/ 28 mm
Kavitetshöjd0.410 "/ 10.3 mm
Kavitetsbredd0.630 "/ 16 mm
Höjd0.590 "/ 15 mm
Längd3ft.
Länk till Link Pitch0.790 "/ 20 mm
Loop Höjd2.83 "/ 72 mm
Slinglängd5.51 "/ 140 mm
Antal länkar46
Utanför bredd0.890 "/ 22.5 mm
StilDragkedja
TypSmå

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKavitetsbreddLängdAntal länkarUtanför breddPris
IGUS 07-06-028-0-1 Kabelhållare Micro Öppen yttre bredd .49in / 12.5mm | AE9FVR 6JHA1 07-06-028-0-10.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm278SEK
IGUS 07-10-028-0-1 Kabelhållare Micro Öppen yttre bredd .65in / 16.5mm | AE9FVT 6JHA2 07-10-028-0-10.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm295SEK
IGUS 07-16-028-0-1 Kabelhållare Micro Open Ytterbredd .89in/22.5 mm | AE9FVU 6JHA3 07-16-028-0-10.630 "/ 16 mm1"160.890 "/ 22.5 mm297SEK
IGUS 07-20-028-0-1 Kabelhållare Micro Öppen yttre bredd 1.06in / 27mm | AE9FVV 6JHA4 07-20-028-0-10.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm304SEK
IGUS 07-06-028-0-3 Kabelhållare Micro Öppen yttre bredd .49in / 12.5mm | AE9FVW 6JHA5 07-06-028-0-30.240 "/ 6 mm3ft.460.490 "/ 12.5 mm869SEK
IGUS 07-10-028-0-3 Kabelhållare Micro Öppen yttre bredd .65in / 16.5mm | AE9FVX 6JHA6 07-10-028-0-30.390 "/ 10 mm3ft.460.650 "/ 16.5 mm947SEK
IGUS 07-20-028-0-3 Kabelhållare Micro Öppen yttre bredd 1.06in / 27mm | AE9FVZ 6JHA8 07-20-028-0-30.79 "/ 20 mm3ft.461.06 "/ 27 mm966SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 07-16-028-0-3 Kabelhållare Micro Öppen yttre bredd .89in/22.5mm
983SEK /enhet