Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS 2480-05-100-0-1 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 2.87in / 73mm | AE9KRB 6KGF4

IGUS 2480-05-100-0-1 Kabelhållare Medium Yttre bredd 2.87 tum / 73 mm

Finns i lager
Artikel: AE9KRB Model: 2480-05-100-0-1Korsreferens: 6KGF4
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
575SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius3.94 "/ 100 mm
Kavitetshöjd0.980 "/ 25 mm
Kavitetsbredd2.24 "/ 57 mm
Höjd1.38 "/ 35 mm
Längd1"
Länk till Link Pitch1.81 "/ 46 mm
Loop Höjd9.25 "/ 235 mm
Slinglängd16.30 "/ 414 mm
Antal länkar7
Utanför bredd2.87 "/ 73 mm
StilLänkade
TypMedium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLängdLoop HöjdSlinglängdAntal länkarUtanför breddPris
IGUS 2480-03-100-0-1 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 2.13in / 54mm | AE9KQZ 6KGF2 2480-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm517SEK
IGUS 2480-03-125-0-1 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 2.13in / 54mm | AE9KRA 6KGF3 2480-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm517SEK
IGUS 2480-05-125-0-1 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 2.87in / 73mm | AE9KRC 6KGF5 2480-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm575SEK
IGUS 2480-07-100-0-1 Kabelhållare Medium Tube Ytterbredd 3.66in / 93mm | AE9KRD 6KGF6 2480-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm600SEK
IGUS 2480-07-125-0-1 Kabelhållare Medium Tube Ytterbredd 3.66in / 93mm | AE9KRE 6KGF7 2480-07-125-0-14.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm583SEK
IGUS 2480-10-100-0-1 Kabelhållare Medium Tube Yttre bredd 4.69 tum / 119 mm | AE9KRF 6KGF8 2480-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm625SEK
IGUS 2480-10-125-0-1 Kabelhållare Medium Tube Ytterbredd 4.69 tum / 119 mm | AE9KRG 6KGF9 2480-10-125-0-14.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm662SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS 2480-05-100-0-1 Kabelhållare Medium Yttre bredd 2.87 tum / 73 mm
575SEK /enhet