Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS EFOI-06 R Fläns 2-borrhål Diameter 0.3750 In | AD8PBE 4LFP1

IGUS EFOI-06 R Fläns 2 Bult Diameter 0.3750 In

Finns i lager
Artikel: AD8PBE Modell: EFOI-06 RKorsreferens: 4LFP1
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
LagermaterialPolymer
Bore Dia.0.375 "
Krage Dia. (I.)0.866
Dimension A2.047 "
Dimension C1.024 "
Dimension D1.417 "
Dimension E0.210 "x 0.315"
Flänslängd2.047 In.
Flänsbredd1.024 "
Husets materialPolymer
Monteringshålcentrum till centrum1.417 "
Antal monteringshål2
Övergripande tjocklek0.483 "
Temp. Räckvidd-40 - 194 F.
Typ2 bult

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekBore Dia.Dimension ADimension CDimension DDimension EFlänsbreddMonteringshålcentrum till centrumPris
IGUS EFOI-03 R Fläns 2-borrhåls diameter 0.1875 tum | AD8PBB 4LFN7 EFOI-03 R0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "x 0.197"0.63 "0.945 "170SEK
IGUS EFOI-04 R Fläns 2-borrhål Diameter 0.2500 In | AD8PBC 4LFN8 EFOI-04 R0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "86SEK
IGUS EFOI-05 R Fläns 2-borrhålsdiameter 0.3125 In | AD8PBD 4LFN9 EFOI-05 R0.412 "0.3125 "1.74 "0.866 "1.22 "0.169 "x 0.256"0.866 "1.22 "100SEK
IGUS EFOI-08 R Fläns 2-borrhålsdiameter 0.5000 tum | AD8PBF 4LFP2 EFOI-08 R0.518 "0.5 "2.232 "1.22 "1.614 "0.210 "x 0.315"1.22 "1.614 "127SEK
IGUS EFOI-10 R Fläns 2-borrhålsdiameter 0.6250 In | AD8PBG 4LFP3 EFOI-10 R0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "x 0.315"1.496 "2.087 "156SEK
IGUS EFOI-12 R Fläns 2-borrhål Diameter 0.7500 In | AD8PBH 4LFP4 EFOI-12 R0.785 "0.75 "3.504 "1.85 "2.559 "0.331 "x 0.492"1.85 "2.559 "231SEK
IGUS EFOI-16 R Fläns 2 Borrhål Diameter 1.0000 In | AD8PBJ 4LFP5 EFOI-16 R0.966 "1"3.976 "2.303 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.303 "2.953 "298SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS EFOI-06 R Fläns 2 Bult Diameter 0.3750 In
126SEK /enhet