Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS GSI-1011-12 Hylslager 5/8 Id x 3/4 tum Längd - Paket med 5 | AC2TMN 2MTF4

IGUS GSI-1011-12 Hylslager 5/8 Id x 3/4 tum Längd - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AC2TMN Modell: GSI-1011-12Korsreferens: 2MTF4
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
213SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.5 / 8 "
Längd3 / 4 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv12,000
Utanför Dia.23 / 32 "
Temp. Räckvidd-40 till 266 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. PvUtanför Dia.Temp. Räckviddförp. Antal.Pris
IGUS TSI-1011-08 Hylslager 5/8 Id x 1/2 tums längd - paket med 2 | AC2TKZ 2MRZ3 TSI-1011-081 / 2 "37,70023 / 32 "-149 till 485 grader2484SEK
IGUS GSI-1011-16 Hylslager 5/8 Id x 1 tums längd - förpackning med 5 | AC2TMP 2MTF5 GSI-1011-161"12,00023 / 32 "-40 till 266 grader5213SEK
IGUS GSI-1012-08 Hylslager 5/8 Id x 1/2 tums längd - förpackning med 5 | AC2TMT 2MTF8 GSI-1012-081 / 2 "12,0003 / 4 "-40 till 266 grader5297SEK
IGUS GSI-1011-08 Hylslager 5/8 Id x 1/2 tum Längd - Paket med 5 | AC2TNP 2MTJ1 GSI-1011-081 / 2 "12,00023 / 32 "-40 till 266 grader5179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS GSI-1011-12 Hylslager 5/8 Id x 3/4 tum Längd - paket med 5
213SEK /packa