Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS RFI-0810-08 Flänslager 1/2 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKD 2NCK5

IGUS RFI-0810-08 Flänslager 1/2 Id x 1/2 tum Längd - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AC2VKD Modell: RFI-0810-08Korsreferens: 2NCK5
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
234SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager
Flänsdia.7 / 8 "
Flänstjocklek1/16 tum
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd1 / 2 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv8700
Utanför Dia.5 / 8 "
Temp. Räckvidd-58 till 194 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8483304040
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellFlänsdia.Inuti Dia.LängdUtanför Dia.förp. Antal.Pris
IGUS RFI-0406-08 Flänslager 1/4 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VJZ 2NCK1 RFI-0406-089 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "3 / 8 "5132SEK
IGUS RFI-0507-08 Flänslager 5/16 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKA 2NCK2 RFI-0507-089 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "7 / 16 "5134SEK
IGUS RFI-0507-12 Flänslager 5/16 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKB 2NCK3 RFI-0507-129 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "5146SEK
IGUS RFI-0608-12 Flänslager 3/8 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKC 2NCK4 RFI-0608-125 / 8 "3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "5146SEK
IGUS RFI-0810-10 Flänslager 1/2 Id x 5/8 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKE 2NCK6 RFI-0810-107 / 8 "1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "5217SEK
IGUS RFI-0812-08 Flänslager 1/2 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKF 2NCK7 RFI-0812-081"1 / 2 "1 / 2 "3 / 4 "5187SEK
IGUS RFI-1012-08 Flänslager 5/8 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2VKG 2NCK8 RFI-1012-081"5 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "5171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS RFI-0810-08 Flänslager 1/2 Id x 1/2 tum Längd - paket med 5
234SEK /packa