Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IMPERIAL 800-MBS kulventiladapterslangsats, 6 tums längd - 3 stycken | AC9VVP 3KU69

IMPERIAL 800 MBS kulventiladapterslangsats, 6 tums längd - 3 stycken

Finns i lager
Artikel: AC9VVP Modell: 800-MBSKorsreferens: 3KU69
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
1 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdapterslangsats
Vinkel30 grader
Sprängtryck4000 PSI
FärgRöd, gul, blå uppsättning
Anslutningsstorlek1/4 "Kvinna
MonteringsmaterialMässing
SlangmaterialGummi med Kevlar (R) förstärkning
Längd6"
Antal slangar3
TypKulventil
Arbetstryck800 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Imperial 800-MBS kulventiladapteruppsättning lämplig för att fånga köldmedium i slangen och bevara trycket i kyl- och luftkonditioneringssystem
    • Har nötningsbeständigt gummi med Kevlar-förstärkning för överlägset skydd och högt tryckmotstånd
    • 30 graders vinkel i ena änden för enkel installation i kompakta utrymmen
    • Inkluderar 3 slangar i röda, blå och gula färger

Produktvarianter

ProduktModellVinkelFärgSlangmaterialArtikelLängdAntal slangarTypPris
IMPERIAL 805-MRS Laddnings-/vakuumslangsats, 60 tums längd, 3 slangar | AD8NXU 4LEP3 805-MRS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning60 "3Kyl- och luftkonditionering1 039 kr
IMPERIAL 806-MRS laddningsslangssats 72 tum röd gulblå | AD8NXV 4LEP4 806-MRS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning72 "3Kyl- och luftkonditionering1 112 kr
IMPERIAL 803-KCS vakuum-/laddningsslangsats, 36 tums längd, 3 slangar | AF2FPF 6T370 803-KCS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning36 "3Kyl- och luftkonditionering976SEK
IMPERIAL 806-KCS vakuum-/grenrörsslangsats, 72 tums längd, 3 slangar | AF2FPG 6T371 806-KCS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning72 "3Kyl- och luftkonditionering746SEK
IMPERIAL 803-MRB Laddnings-/vakuumslang, blå färg, 36 tums längd | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 graderBlåGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang36 "1Kyl- och luftkonditionering242SEK
IMPERIAL 803-MRY Laddnings-/vakuumslang, gul färg, 36 tums längd | AF2PTR 6X642 803-MRY0 graderGulGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang36 "1Kyl- och luftkonditionering266SEK
IMPERIAL 803-MRR Laddnings-/vakuumslang, röd färg, 36 tums längd | AF2PTT 6X643 803-MRR0 graderRedGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang36 "1Kyl- och luftkonditionering242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IMPERIAL 800 MBS kulventiladapterslangsats, 6 tums längd - 3 stycken
1 075 kr /enhet