Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Produkt tillgänglig för fast frakt.Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Enkel slang
Vinkel
0 grader
Sprängtryck
4000 PSI
Färg
Red
Anslutningsstorlek
1/4 "Kvinna
Monteringsmaterial
Mässing
Slangmaterial
Gummi med Kevlar (R) förstärkning
Längd
36 "
Antal slangar
1
Typ
Kyl- och luftkonditionering
Arbetstryck
800 PSI
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
0.18
Fartygets höjd (cm)
1.78
Fartygets längd (cm)
22.86
Fartygets bredd (cm)
25.91
HS-kod
4009320050
URSPRUNGSLAND
US
Produktinformation:
Imperial 803-MRR laddnings- / vakuumslang avsedd för kylning och evakuering av kylmedel
Har robust aramidfiberförstärkning för högtryckshållfasthet och 1/4 tum mässing, räfflad honfläns med packningssäten för fingertäta anslutningar
Sömlöst nylonbarriärrör för att skydda slangen mot skador orsakade av fukt och föroreningar
Anti-backback-koppling för att automatiskt fånga köldmedium i slangen när den kopplas bort från systemet, vilket förhindrar ventilations- och fingerbrännskador