Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Produkt tillgänglig för fast frakt.Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
746SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Laddningsslanguppsättning
Vinkel
0 grader
Sprängtryck
4000 PSI
Färg
Röd, gul, blå uppsättning
Anslutningsstorlek
1/4 "Kvinna
Monteringsmaterial
Mässing
Slangmaterial
Gummi med Kevlar (R) förstärkning
Längd
72 "
Antal slangar
3
Typ
Kyl- och luftkonditionering
Arbetstryck
800 PSI
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
0.855
Fartygets höjd (cm)
7.62
Fartygets längd (cm)
24.89
Fartygets bredd (cm)
7.62
HS-kod
4009320050
URSPRUNGSLAND
US
Produktinformation:
Imperial 806-KCS laddnings- / vakuumslangsats som används för kylning och evakuering av kylmedel
PolarShield slanguppsättning har 800 psi arbetstryck och 4000 psi sprängtryck med 5: 1 säkerhetsfaktor; perfekt för CFC-, HCFC- och HFC-köldmedier
Har permanent ansluten, rak kwik-kopplingsavstängningskontakt i ena änden av varje slang med drag- / tryckmekanism för att öppna eller stänga systemet utan förlust av köldmedium
Levereras med automatisk avstängningsventil i ena änden som bibehåller köldmedietrycket och samtidigt eliminerar farligt högtrycksutsläpp från systemet, vilket förhindrar ventilations- eller fingerbränning