Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Spärrnyckel, 3/8 tum fyrkantsdrift, 300 rpm | AE4JWV 5LAN4

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 luftspärrnyckel, 3/8 tum fyrkantsdrift, 300 rpm

Finns i lager
Artikel: AE4JWV Modell: 1105MAX-D3Korsreferens: 5LAN4
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
4 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.5
CFM @ Full belastning20
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet300 rpm
Hantera materialI kö
Huvudhöjd1 5 / 16 "
Huvudets bredd1.375 "
Längd7.25 "
Max. Vridmoment30 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek3 / 8 "
StrypaSpak
Moment Range5 till 25 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att användas i trånga utrymmen som motorcykel- och bilmotorfack för snabb åtdragning och lossning av envisa fästelement
    • Unik huvudkonstruktion garanterar hållbarhet och jämn prestanda under hela verktygets livslängd
    • Handmanövrerbar variabel hastighetsregulator ger möjlighet att styra prestanda smidigt
    • Komposithus och ergonomiskt handtag säkerställer förarkomfort samt isolering från kyla

Produktvarianter

ProduktModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningMoment RangeAvgasrörGratis hastighetHuvudets breddLängdPris
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Air Ratchet Skiftnyckel Fram 10-4 / 5 tum Längd | AE4JWW 5LAN5 1207MAX-D3Trigger42310 till 60 ft.-lb.Front200 rpm2"10.75 "4 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 luftspärrnyckel, 3/8 tum fyrkantsdrift, 300 rpm
4 040 kr /enhet