Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Air Ratchet Skiftnyckel Fram 10-4 / 5 tum Längd | AE4JWW 5LAN5

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 luftspärrnyckel fram 10-4/5 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE4JWW Modell: 1207MAX-D3Korsreferens: 5LAN5
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
4 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
CFM @ Full belastning23
DutyIndustri
AvgasrörFront
Gratis hastighet200 rpm
Hantera materialI kö
Huvudhöjd1 5 / 16 "
Huvudets bredd2"
Längd10.75 "
Max. Vridmoment65 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek3 / 8 "
StrypaTrigger
Moment Range10 till 60 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningMoment RangeAvgasrörGratis hastighetHuvudets breddLängdPris
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Spärrnyckel, 3/8 tum fyrkantsdrift, 300 rpm | AE4JWV 5LAN4 1105MAX-D3Spak3.5205 till 25 ft.-lb.Bakre300 rpm1.375 "7.25 "4 040 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 luftspärrnyckel fram 10-4/5 tums längd
4 134 kr /enhet