INGERSOLL-RAND 2475N7.5 Elektrisk luftkompressor, 7.5 hk, 80 gallon vertikal tank | AD8THA 4M310

INGERSOLL-RAND 2475N7.5 elektrisk luftkompressor, 7.5 hk, 80 gallon vertikal tank

Artikel: AD8THA Modell: 2475N7.5Korsreferens: 4M310
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

53 543 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Amps40
KompressortypTankmonterad
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
dBA @ 3 fot85.0
KapslingNEMA 1
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck24
HP7.5
Hz60
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck175 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper2
Av Tryckreglage-inställning175
Inställning för tryckbrytare135
Totala höjden70 "
Total längd37 "
Total bredd28 "
Fas1
Pumpoljekapacitet1.34 qt.
Pumpens varvtal1500
Tankstorlek80 gal.
Tank typVertikal
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 270
Fartygets höjd (cm)194.31
Fartygets längd (cm)103.63
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 230 V vertikal luftkompressor perfekt för applikationer i bilverkstäder, anläggningar för underhåll av flottor, produktions- och tillverkningslinjer, kemtvättar, träbearbetningsbutiker och biltvättar
    • Har en gjutjärnspump som uppfyller kontinuerliga prestandabehov och en upphöjd bas som underlättar enkel åtkomst till tankavloppet
    • Levereras med oljesiktglas för att förenkla övervakningen av kylvätskenivåer och en pulverlackerad yta för väderbeständighet
    • Automatisk start / stopp-kontroll och NEMA-1 tryckomkopplare hanterar luftutgångsnivåerna och 80-liters vertikal lufttank stabiliserar tryckutmatningen
    • Inkluderar en manuell avtappningsventil, motorstartare, trycksäkerhetsventil och manometer

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpskontrollTankstorlekSpänningKapslingHPTotala höjdenPris
INGERSOLL-RAND 2475N7.5A Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZGZ 16V886 2475N7.5A322Tryckvakt80 gal.230INTE MIN7.570 "49 682 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5B Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZHA 16V887 2475N7.5B311Tryckvakt80 gal.460INTE MIN7.570 "50 224 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2340L5A Elektrisk luftkompressor 2 steg 14 Cfm | AA7ZHB 16V888 2340L5A315.2Tryckvakt60 gal.230INTE MIN569 "28 551 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2340L5B Elektrisk luftkompressor 2 steg 14 Cfm | AA7ZHC 16V889 2340L5B37.6Tryckvakt60 gal.460INTE MIN569 "31 009 kr
INGERSOLL-RAND 2475N7.5C Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZHD 16V890 2475N7.5C322Tryckvakt80 gal.230INTE MIN7.570 "56 349 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2475N7.5D Elektrisk luftkompressor 2 steg 24 Cfm | AA7ZHE 16V891 2475N7.5D311Tryckvakt80 gal.460INTE MIN7.570 "56 349 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND 2545K10A Elektrisk luftkompressor 2 steg 10 hk | AA7ZHH 16V894 2545K10A325Tryckvakt120 gal.230INTE MIN1082 "98 121 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 2475N7.5 elektrisk luftkompressor, 7.5 hk, 80 gallon vertikal tank
53 543 kr /enhet