Luftkompressorpumpar används för att komprimera luft för luftdrivna applikationer, såsom gascylinderfyllning, drift av pneumatiska HVAC-system eller verktyg och fyllning av däck. De är idealiska för användning inom fordons-, medicin-, mat- och dryckesindustrin, petroleum- och läkemedelsindustrin.
Ingersoll Rand, en marknadsledare inom luft, vätska, energi, specialfordon och medicinsk teknik, tillverkar luftkompressorpumpar för att leverera tryckluft till cylindrar i tunga industriella tillämpningar. Dessa luftkompressorpumpar har gjutjärnskonstruktion för kontinuerlig drift, strukturell styrka och hållbarhet. De är utrustade med en överhängande vevaxel som är noggrant balanserad för att gå smidigt utan buller.
Ingersoll Rand TS5 Bar luftkompressorpump passar på en vertikal luftcylinder och är ansluten till en 5hk motor för kontinuerlig elektrisk komprimering. Ingersoll Rand TS5 kompressorpump har tvåstegs avtagbara cylindrar med 2-graders radiella flänsar med kopparflänsade mellankylare för att minska intern uppvärmning och öka effektiviteten. Ingersoll Rand TS360 kolvpumpens cylindrar är fästa på en vevstake i ett stycke och vevaxeln med få slitdelar för att underlätta underhåll och service. Ingersoll Rand TS5-pumpens interna växlar och lager är smorda med stänksmörjning för att eliminera behovet av en oljepump, vilket gör denna kompressorpump billig jämfört med luftkompressorer som smörjs med en oljepump. Ingersoll Rand TS5-pumpen har också en oljepåfyllningsport för att alltid hålla tillräckligt med olja för smörjning. Ingersoll Rand TS5 kompressorpump levererar tryckluft genom ett NPT-uttag med en fingerventil i rostfritt stål för ökad volymetrisk effektivitet och korrosionsbeständighet.
Välj från ett brett utbud av dessa Ingersoll Rand luftkompressorpumpar, tillgängliga med effekt från 3 till 15 hk.
Användningsområden:
Ingersoll Rand TS5 kompressorpump erbjuder en pålitlig tryckluftsförsörjning i olika kommersiella och industriella applikationer som bilservice, karossverkstäder, maskinverkstäder, produktions- och tillverkningslinjer, träbearbetningsverkstäder, biltvättar, allmänt underhålls- och reparationsverkstäder och jordbruksgårdar.
Funktioner:
- Ingersoll Rand TS5 kompressorpump drivs med en 5hk motor som ger tryckluft för direkt eller indirekt användning genom en luftcylinder.
- Ingersoll Rand TS5-pumpen använder ett precisionsbalanserat svänghjul som roterar moturs för att jämna ut hastighetsfluktuationerna för den överhängande vevaxeln och säkerställa tyst drift.
- Den har ett inloppsluftfilter för att förhindra att föroreningar kommer in i Ingersoll Rand TS5-pumpenheten.
- Ingersoll Rand TS5-pumpen har en gjutjärnskonstruktion med fingerventil i rostfritt stål för korrosionsbeständighet, hållbarhet och förhindrar böjning / brott på grund av hård användning.
- Denna Ingersoll Rand TS5 kolvpump har tvåstegscylindrar för att leverera 2 cfm luft vid ett maximalt lufttryck på 16.5 psi.
- Dess 2-stegs cylindrar har flänsade mellankylare för att sänka driftstemperaturerna, förbättra effektiviteten och förlänga pumpens livslängd.
- Ingersoll Rand TS5-pumpen är utrustad med en oljepåfyllningsport och ett oljenivåsynglas för periodisk påfyllning av smörjolja.
- Ingersoll Rand TS5 kompressorpumpens interna komponenter är smorda med stänksmörjningsteknik. Stänksmörjning är stänkning av smörjmedlet uppåt till cylindrarna genom att ösa upp olja från oljetråget med hjälp av de stora ändarna av vevstängerna för att skapa oljedimma eller droppar på dem. Dessa oljedroppar passerar genom lagren och smörjer de rörliga delarna.
- Ingersoll Rand TS5 kompressorpump har ett 0.5-tums NPT-uttag för att leverera tryckluft.
Kompatibla tillbehör:
- Underhållssatser: Raptor Supplies kan erbjuda Ingersoll Rand TS5 start- och underhållssatser med alla delar och skyddsverktyg som behövs för två års drift. Ingersoll Rand TS5 underhållssatser ger fabriksrekommenderat årligt underhåll och säkerställer optimal kompressorprestanda.
- Låg oljevakt: Ingersoll Rand TS5 luftkompressorpump kan förses med en lågoljeskydd som förhindrar start av luftkompressor om oljenivån är under en viss tröskel.
- Luftcylinder och motor: Ingersoll Rand TS5 luftkompressorpump drivs med en 5hk motor för att lagra tryckluft i en luftcylinder.
Standarder och godkännanden:
- Ingersoll Rand TS5 luftkompressorpump är tillverkad i enlighet med ISO-standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda.
Installation:
- Ingersoll Rand TS5 luftkompressorpumpenhet levereras fabriksmonterad. Svänghjulet, ventilerna, väljaren och andra delar kan dock behöva justeras eller fästas av användaren för bästa prestanda.
- Efter att ha monterat kompressorpumpen säkert måste den anslutas till en motor för strömförsörjning och till en luftcylinder för lagring av tryckluft.
- Användare bör notera att Ingersoll Rand TS5 luftkompressorpump levereras utan vätskor eller smörjmedel. De bör fylla enheten med lämplig olja/smörjmedel för att starta kompressorpumpen.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns Ingersoll Rand TS5 Bare luftkompressorpump i andra varianter?
A. Ingersoll Rand TS5 Bar luftkompressorpump finns i flera varianter beroende på antal steg, märkeffekt och utloppsstorlek. Raptor Supplies erbjuder luftkompressorpumpar (135 psi maximalt lufttryck) med 1 / 2 tum och 3 / 8 tum uttagsstorlekar.
F. Var tillverkas Ingersoll Rand TS5 Bare kompressorpump?
A. Ingersoll Rand TS5 Bare kompressorpump tillverkas i Ingersoll Rands produktionsanläggning i Campbellsville, Kentucky, USA.
F. Vilka säkerhetspunkter bör användare notera när de använder Ingersoll Rand TS5 Bare kompressorpump?
A.
- Det bör finnas tillräckligt med utrymme runt kompressorpumpen för att suga in luft från omgivningen.
- Upprätthåll idealiska driftstemperaturer mellan 32 och 100 grader F för optimal prestanda.
- Använd vid behov lyftutrustning för att montera pumpen över luftcylindern.
- Använd flexibla rör vid kompressorns utlopp för att säkerställa lång livslängd.
- Jorda enheten ordentligt för säker drift.
- Använd inte med lämplig nivå av smörjmedel.
- Se till att svänghjulets rotationsriktning överensstämmer med markeringarna på motor- eller remdrivkåpan.
F. Vilka faktorer måste beaktas innan man köper luftkompressorpumpar?
A.
- Användare bör kontrollera om de behöver roterande eller kolvpumpar och om applikationerna kräver enstegs- eller flerstegsdrift. Flerstegspumpar producerar i allmänhet högre tryckluft än enstegspumpar.
- De bör också notera effekten (i hästkrafter - hk) för en luftkompressorpump. Högre hästkrafter, desto högre kostnad. Så välj effekt enligt dina applikationskrav.
- Specifika tillämpningar kräver en viss mängd lufttryck och luftflöde. Maximalt lufttryck och hastighet och volym av luftflöde som erbjuds av en luftkompressorpump bör matchas med applikationen innan köp. CFM (kubikfot per minut) anger den maximala mängd luft en kompressor kan producera vid en förinställd trycknivå.