Ingersoll Rand SS3 bar luftkompressorpump är idealisk för att generera en stadig och pålitlig tryckluftskälla för att driva pneumatiska verktyg, maskiner och utrustning i olika industriella och kommersiella tillämpningar. Den används i verkstäder, byggarbetsplatser, tillverkningsanläggningar och bilverkstäder.
Funktioner:
- Den har en ventil gjord av rostfritt stål och en cylinder gjord av gjutjärn för korrosionsbeständighet och tål tryck upp till 135 psi.
- Den omvandlar kraft (med en diesel-/bensinmotor eller en elmotor) till potentiell energi lagrad i tryckluft.
- Den innehåller filter, pump och svänghjul.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan 1- och 2-stegs luftkompressorer?
A. Enstegs luftkompressorer producerar mindre energi än tvåstegs luftkompressorer. Denna låga energieffekt är vanligtvis tillräcklig för att köra handverktyg, särskilt under en kort tidsperiod.
F. Kan denna Ingersoll Rand SS3 bar luftkompressorpumps cylinder bytas?
S. Den har avtagbara cylindrar, vilket möjliggör enkelt underhåll.
F. Vilken typ av smörjning används i denna Ingersoll Rand luftkompressorpump?
S. Denna Ingersoll Rand SS3 kompressorpump använder stänksmörjning, vilket ger en kontinuerlig smörjmedelstillförsel till rörliga delar. Detta kan vara fördelaktigt för att bibehålla konsekvent prestanda och minska slitage.
F. Vad är det fria flödet för denna Ingersoll Rand luftkompressorpump?
A. Den tillåter ett fritt luftflöde på 135 psi vid ett maximalt tryck på 10.3 cfm.
F. Vilken oljekapacitet har Ingersoll Rand SS3 bar luftkompressorpump?
A. Den har en oljekapacitet på 16.9 fl oz.