Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEG1 Shift Knop 2 Inch 1/4 5/16 M6 M8 1 3/8in | AC9FWX

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG1 växlingsratt 2 tum 1/4 5/16 M6 M8 1 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC9FWX Modell: 3GEG1
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal växelvred
Diameter1.375 "
VredtypSvart polypropiskt plastformat hål utan insats
Längd2"
StilUniversell växling
Tryck på Typ (in.)Blind
Tråd storlek1/4 ", 5/16", M6, M8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelVredtypStilTråd storlekPris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEF7 växlingsratt 2 tum 10-32 Diameter 1 3/8 tum | AC9FWU 3GEF7Zink-pläteradÄndringsknappSvart polypro plaststål zinklåsmuttershift10-3257SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEF8 växlingsratt 2 tum 1/4-20 Diameter 1 3/8 tum | AC9FWV 3GEF8Zink-pläteradÄndringsknappSvart zinkinsats av Polypro plaststålshift1 / 4-2046SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEG3 växlingsratt 2 tum 5/16-18 Diameter 1 3/8 tum | AC9FWZ 3GEG3Zink gulÄndringsknappSvart Polypro Zinkgult insats i plastshift5 / 16-1848SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG1 växlingsratt 2 tum 1/4 5/16 M6 M8 1 3/8 tum
48SEK /enhet