Intermatic E1010 väggbrytare timer är lämplig för automatisering av belysning och elektriska enheter. Det förbättrar energieffektiviteten och säkerheten genom att aktivera schemalagda PÅ/AV-funktioner, som replikerar mänsklig närvaro för att avskräcka inkräktare. Denna timer används i kontor och kommersiella utrymmen där kontroll över belysning eller enheter krävs.
Funktioner:
- Den har en minimal tidsinställning på 30 minuter och har en maximal tidsinställning som sträcker sig från 30 minuter till 23 timmar.
- Denna CSA-godkända timer har en 1-polig strömbrytare, vilket säkerställer effektiv kontroll över anslutna enheter.
- Den tillåter maximalt en PÅ/AV-cykel, vilket ger enkla schemaläggningsmöjligheter för timern.
- Denna UL-listade switchtimer kan hantera upp till 1800 watt och har 15 ampere elektrisk belastning.
Kompatibla tillbehör:
- Idealisk 30-074J Wire Connectors Mutter: Den är lämplig för att tillhandahålla säkra och pålitliga elektriska anslutningar för olika ledningstillämpningar. Dess hållbara design säkerställer en pålitlig och bekväm lösning för trådskarvningsbehov.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur många operationer erbjuder Intermatic E1010 In-Wall switch timer per dag?
A. 12 på och 12 av operationer per dag.
F. Vilken typ av elektrisk anslutning kräver denna väggtimer?
A. Denna switchtimer kräver en neutral anslutning.
F. Hur underhåller man denna Intermatic-timer?
A.
- Torka av timern med en mjuk, torr trasa med jämna mellanrum för att förhindra att damm ansamlas.
- Inspektera för tecken på slitage på ratten och strömbrytarna och byt ut dem vid behov.
- Ställ in olika scheman med jämna mellanrum för att säkerställa korrekt funktion.
- Återställ timern efter att strömmen är återställd för att behålla ditt schema.
- Skydda timern från fukt för att förhindra skador.
- Håll dig inom den specificerade lastkapaciteten för att förhindra skador.
- Se manualen för tillverkarspecifika skötselanvisningar.
- Byt batterier efter behov för att behålla den manuella överstyrningsfunktionen.
F. Hur installerar jag denna timer?
A. Installation innebär att stänga av strömmen, ta bort den befintliga strömbrytaren eller uttagskåpan, koppla bort ledningarna från den gamla strömbrytaren, ansluta dem till timerns uttag och säkert fästa timern i väggdosan.
F. Vilka faktorer ska beaktas när du väljer denna Intermatic timer?
A. Viktiga faktorer inkluderar spänningskompatibilitet, avsedd användning, timerintervall, enkel installation, tillgänglighet av manuell överstyrning och kompatibilitet med belastningen.