Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC ET2815C Elektronisk timer, Astro 7/365 dagars driftläge, 1 kanal, spdt, 120 till 277VAC | CH6PDE 52RU59

INTERMATIC ET2815C elektronisk timer, Astro 7/365 dagars driftläge, 1 kanal, spdt, 120 till 277VAC

Finns i lager
Artikel: CH6PDE Modell: ET2815CKorsreferens: 52RU59
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
5 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps20A
Backuptid100 hrs.
FärgGrå
KontaktformulärSPDT
Djup3 7 / 16 "
Visa höjd1"
Visningsbredd3"
KapslingMetall
Höjd7 7 / 8 "
HP @ 120V1 hk
HP @ 240V2 hk
Max. Tidsinställning7 dag
Min. Tidsinställning1 min
Monteringyta
NEMA-betyg1
Antal kanaler1
Antal poler1
Operating temp.-40 till 155 grader F
DriftlägeAstro 7/365 dagar
Spänning120V till 277VAC
Bredd5 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHP @ 240VAmpsFärgMax. TidsinställningMin. TidsinställningMonteringNEMA-betygPris
INTERMATIC FM1D14-AV-U Grasslin Timer Digital, One-Cuit Panel Mount, 120-277 VAC | AF7EDE 20XE65 FM1D14-AV-UElektronisk timer115Grå24 timmar1 min.Panel12 099 kr
INTERMATIC EH10 Elektronisk varmvattenberedare, 24 timmar / 7 dagar SPST | AF7EDG 20XE67 EH10Elektronisk varmvattenberedare-30Grå24 timmar1 min.Snap-In12 579 kr
INTERMATIC EP100C elektronisk timer 24 timmar NO / NC | AF9THP 30UJ96 EP100CElektronisk timer230Beige24 timmar1 min.yta3R2 358 kr
INTERMATIC ET2105CP Elektronisk timer, 24 timmar/365 dagar driftläge, 1 kanal, spst, 120 till 277VAC | CH6PCP 52RU33 ET2105CPElektronisk timer2 hk30AGrå24 hrs.1 minyta3R4 873 kr
INTERMATIC ET2105CR Elektronisk timer, 24 timmar/365 dagar driftläge, 1 kanal, spst, 120 till 277VAC | CH6PCQ 52RU34 ET2105CRElektronisk timer2 hk30AGrå24 hrs.1 minyta3R5 192 kr
INTERMATIC ET2115C Elektronisk Timer, 24 H/365 Dagar Driftläge, 1 Kanal, Spdt, 120 Till 277VAC | CH6PCR 52RU35 ET2115CElektronisk timer2 hk20AGrå24 hrs.1 minyta15 144 kr
INTERMATIC ET2115CP Elektronisk timer, 1 kanal, Spdt Kontaktformulär, 120 Till 277VAC | CH6PCT 52RU36 ET2115CPElektronisk timer2 hk20AGrå24 hrs.1 minyta3R5 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC ET2815C elektronisk timer, Astro 7/365 dagars driftläge, 1 kanal, spdt, 120 till 277VAC
5 364 kr /enhet