Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EHH 20XF65

INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 Elektromekanisk timer 24-timmars spdt

Finns i lager
Artikel: AF7EHH Modell: MIL72ESTUZ-24Korsreferens: 20XF65
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
1 417 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps21
KontaktformulärSPDT
Kontakta HP @ 120V1
Kontakta HP @ 240V2
DagskippareNej
Djup2.3 "
KapslingstypPlast
Höjd3.8 "
Max. På / av-cykler48
Max. Tidsinställning23 timmar 45 min.
Min. Tidsinställning15 min.
MonteraFlush
NEMA-betyg3R
Antal poler2
Antal trippare ingår96
Operating temp.-40 grader till 185 grader F.
Typ24-Hour
Spänning24 VAC
Bredd568678 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9107008000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: True Clock Face

Produktvarianter

ProduktModellSpänningDjupHöjdMax. TidsinställningMin. TidsinställningMonteraOperating temp.TypPris
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-4 grader till 131 grader F.24-Hour2 984 kr
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412 till 24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-4 grader till 131 grader F.24-Hour-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour1 758 kr
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour1 659 kr
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412 till 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 timmar 45 min.15 min.Flush-4 grader till 131 grader F.24-Hour2 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 Elektromekanisk timer 24-timmars spdt
1 417 kr /enhet