Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC T1905E Timer Multi-drift | AB8WKJ 2A512

INTERMATIC T1905E Timer Multi Operation

Finns i lager
Artikel: AB8WKJ Modell: T1905EKorsreferens: 2A512
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
3 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps20
KontaktformulärSPDT
Kontakta HP @ 120V1/2
Kontakta HP @ 240V1
DagskippareNej
Djup3"
KapslingstypStål inomhus
Extra trippers2E132
Höjd7.75 "
Längd7.75 "
Max. På / av-cykler48
Max. Tidsinställning23-3 / 4 timmar
Min. Tidsinställning15 min.
MonteraHålvägg
NEMA-betyg1
Antal poler1
Antal trippare ingår96
Operating temp.-40 till + 130
Typ24-timmars, multioperation
Spänning480
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.22
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod9106905510
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Manuell på / av åsidosättning påverkar inte programmet

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsKontaktformulärMin. TidsinställningMonteraNEMA-betygAntal polerOperating temp.Pris
INTERMATIC T7401B Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHJ 2A208 T7401B21 timmar404PST-NR3.5 timmarHålvägg14-4 970 kr
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHK 2A209 T7401BC21 timmar404PST-NR3.5 timmarVägg14-14 692 kr
INTERMATIC T2005 Timer 7-dagars kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 timmar20SPDT2 timmarSkruva11-4 011 kr
INTERMATIC T101 Elektromekanisk Timer, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 timmar40SPST-NR1 timmarHålvägg11-1 797 kr
INTERMATIC T103 Elektromekanisk timer, 24-timmarsinställning, 125 VAC, 40 A, 5 hk | AB9MQM 2E022 T10323 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg12-2 231 kr
INTERMATIC T171 Elektromekanisk timer m/Skipper, inomhuskapsling, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 timmar40SPST-NR1 timmarVägg11-2 638 kr
INTERMATIC T1905 Timer Multi-drift | AB9MQQ 2E026 T190523-3 / 4 timmar20SPDT15 min.Skruva11-40 till + 1303 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC T1905E Timer Multi Operation
3 191 kr /enhet