Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHK 2A209

INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler

Finns i lager
Artikel: AB8WHK Modell: T7401BCKorsreferens: 2A209
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
15 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps40
Kontaktformulär4PST-NR
Kontakta HP @ 120V2
Kontakta HP @ 240V5
DagskippareJa
Djup4"
KapslingstypStål inomhus
Extra trippers11Z966
Höjd12.5 "
Längd12.5 "
Max. På / av-cykler3
Max. Tidsinställning21 timmar
Min. Tidsinställning3.5 timmar
MonteraVägg
NEMA-betyg1
Antal poler4
Antal trippare ingår14
Typ7-Day
Spänning125
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5675
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kraftiga kopplingsfria kugghjul förhindrar glidning

Produktvarianter

ProduktModellMax. TidsinställningAmpsKontaktformulärMin. TidsinställningMonteraNEMA-betygAntal polerOperating temp.Pris
INTERMATIC T7401B Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHJ 2A208 T7401B21 timmar404PST-NR3.5 timmarHålvägg14-4 998 kr
INTERMATIC T2005 Timer 7-dagars kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 timmar20SPDT2 timmarSkruva11-4 011 kr
INTERMATIC T1905E Timer Multi-drift | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 timmar20SPDT15 min.Hålvägg11-40 till + 1303 171 kr
INTERMATIC T101 Elektromekanisk Timer, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 timmar40SPST-NR1 timmarHålvägg11-1 797 kr
INTERMATIC T103 Elektromekanisk timer, 24-timmarsinställning, 125 VAC, 40 A, 5 hk | AB9MQM 2E022 T10323 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg12-2 231 kr
INTERMATIC T171 Elektromekanisk timer m/Skipper, inomhuskapsling, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 timmar40SPST-NR1 timmarVägg11-2 638 kr
INTERMATIC T1905 Timer Multi-drift | AB9MQQ 2E026 T190523-3 / 4 timmar20SPDT15 min.Skruva11-40 till + 1303 754 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler
15 637 kr /enhet