Intermatic T101 mekanisk timer är lämplig för att noggrant hantera aktivering och avaktivering av enheter, såsom belysning, pumpar, fläktar och värmesystem, vilket leder till energibesparing, säkerhetsförbättring och driftseffektivitet. Det används i industriella processer, kommersiella anläggningar och utomhusbelysningssystem.
Funktioner:
- Den levereras med förmågan att hantera upp till 12 PÅ/AV-operationer dagligen, med ett minsta tidsintervall på en timme.
- Denna Intermatic timer erbjuder en manuell överstyrningsfunktion för omedelbar och lättkontrollerad drift.
- Den är utrustad med både ON- och OFF-utlösare, vilket säkerställer enkel installation och flexibilitet i schemaläggning.
- Denna elektrokemiska timer har mångsidig 24-timmarskontroll för kontinuerliga belastningar, vilket säkerställer lång livslängd.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka fördelar har en elektronisk timer jämfört med en mekanisk?
A. Båda fungerar på liknande sätt och kan utföra samma uppgifter. En mekanisk timer är vanligtvis konstruerad som en massiv, grå metalllåda som kan sticka ut avsevärt i ditt hems inredning. Mekaniska timers är vanligtvis större, håller längre och kan ta mer elektrisk belastning än en digital timer.
F. Förbrukar mekaniska timers elektricitet?
S. Den genomsnittliga mekaniska timern använder 1 watt per timme, vilket motsvarar 24 watt dagligen. Vanligtvis använder en digital timer lite mer energi. Cirka 2 Watt per timmes effekt används här.
F. Vilka är de tre huvudtyperna av timers?
S. De tre huvudtyperna av PLC-timers är på-fördröjning, från-fördröjning och retentions-på-fördröjning.
F. Vad är driftstemperaturen för denna Intermatic T101 mekaniska timer?
A. Den har en driftstemperatur på -40 till 131 grader F.
F. Vilken är den maximala trådstorleken som denna Intermatic-timer kan ta emot?
S. Den kan rymma en ledningsstorlek från 14 till 8 AWG.
F. Är det nödvändigt att rengöra den elektromekaniska timern?
S. Ja, regelbunden rengöring rekommenderas för att förhindra att damm samlas för att säkra timerns funktion. Använd en mjuk trasa för att torka av timerns yttre yta, undvik nötande material som kan skada dess finish.
F. Vilket underhåll kräver denna timer?
A. Inspektera regelbundet timern för indikationer på slitage, lösa anslutningar eller oregelbundenheter i dess funktion. Kontrollera att ledningarna förblir intakta och att inga komponenter är exponerade eller skadade.
F. Vilka faktorer ska man utvärdera när man väljer lämplig timermodell?
S. När du väljer rätt timermodell, beakta kraven på elektrisk belastning, frekvensen av dagliga PÅ/AV-cykler som behövs och vilken typ av belastning som hanteras. Kontrollera också att timerns spänningsklassning överensstämmer med strömförsörjningen.