Intermatic T103 elektromekanisk timer automatiserar aktivering och avaktivering av elektriska kretsar för styrning av belysning, pumpar, värmare och annan utrustning. Genom att göra det möjligt för användare att förprogrammera PÅ/AV-scheman, förbättrar det energieffektiviteten, säkerheten och bekvämligheten.
Funktioner:
- Den elektromekaniska timern Intermatic T103 har en utsnäppningsmekanism som förenklar inställningsjusteringar, medan de medföljande och ytterligare E054-tripperna tillåter finjustering av timerns PÅ/AV-schema.
- Den har en manuell överstyrning som säkerställer att det inställda programmet förblir intakt samtidigt som det möjliggör omedelbar manuell kontroll när det behövs, vilket ger en balans mellan automatisering och manuell intervention.
- Denna T103 timer har en stålkapsling med grå emaljfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor och hållbarhet.
- Den har monteringshål för enkel installation på väggen och en 2-polig konfiguration för att möjliggöra oberoende styrning av två separata kretsar.
- Denna elektromekaniska timer stöder upp till 12 PÅ/AV-cykler per dag, vilket möjliggör intrikat schemaläggning för applikationer som kräver frekventa förändringar i driften, såsom belysning eller värmekontroll.
- Den har en hög effekt, vilket gör den lämplig för resistiva belastningar upp till 40A per pol vid 125V.
- Denna T103 elektromekaniska timer har en manuell överstyrningsfunktion som inte ändrar den förinställda programmeringen.
- Den har terminaler av vipptyp för många lastanslutningar och kan enkelt installeras i de flesta Intermatic-skåp.
Kompatibla tillbehör:
- INTER WG1570 Time Clock Motor: Den fungerar som en ersättnings- eller reservmotor för den elektromekaniska timern T103, vilket säkerställer en korrekt och tillförlitlig drift av timerns klockmekanism. WG1570-motorn upprätthåller timerns funktionalitet och driver klockmekanismen som styr på/av-scheman för anslutna enheter.
- INTER T103M Dial Timer Mekanism: Denna ersättnings- eller kompletterande rattmekanism säkerställer exakt och pålitlig tidsspårning för timern. T103M-urtavlingstimermekanismen integreras felfritt med timerns befintliga inställningar, vilket gör det möjligt för användare att behålla exakt kontroll över på/av-scheman.
- INTER 156T1961A Tripper Timer: Denna tripper fungerar som ersättningar eller tillägg till T103M-timern, vilket säkerställer exakt och anpassningsbar schemaläggning av PÅ/AV-cykler. Den integreras sömlöst med timerns mekanism, så att användarna kan ställa in exakta tider för olika enheter.
Vanliga frågor och svar:
F. Förbrukar mekaniska timers elektricitet?
S. Den genomsnittliga mekaniska timern använder 1 watt per timme, vilket motsvarar 24 watt dagligen. Vanligtvis använder en digital timer lite mer energi. Cirka 2 Watt per timmes effekt används här.
F. Vilka är de tre huvudtyperna av timers?
S. De tre huvudtyperna av PLC-timers är på-fördröjning, från-fördröjning och retentions-på-fördröjning.
F. Vilka fördelar har en elektronisk timer jämfört med en mekanisk?
A. Båda fungerar på liknande sätt och kan utföra samma uppgifter. En mekanisk timer är vanligtvis konstruerad som en massiv, grå metalllåda som kan sticka ut avsevärt i ditt hems inredning. Mekaniska timers är vanligtvis större, håller längre och kan ta mer elektrisk belastning än en digital timer.
F. Vilket underhåll krävs för denna Intermatic T103 timer?
A. Kontrollera regelbundet att utlösaren är inriktad och håll timern ren från damm och skräp.
F. Hjälper denna timer att spara energi i belysningssystem?
S. Ja, genom att automatisera belysningsscheman hjälper det till att spara energi genom att förhindra onödig användning under lågtrafik.
F. Vad är syftet med manuell på/av-överstyrning i T103-timern?
A. Den manuella åsidosättningen tillåter omedelbar kontroll av enheter utanför det programmerade schemat utan att påverka det inställda programmet.
F. Hur ytmonterar jag denna timer?
A.
- Ta bort locket och ta bort två skruvar på motsatta hörn.
- Ta bort höljet som omsluter tidströmbrytaren och terminalkåpan bort från basen.
- Placera en skruv genom förinställda hål i basen och skruva fast den på baksidan av panelen eller väggen.
- Sätt tillbaka terminalkoppen och tryck fast timern ordentligt på basen.
- Fäst höljet och fäst det med skruvar.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra Intermatic elektroniska timers?
S. Ja, kunder som letar efter elektroniska varianter kan välja mellan Intermatic SPST elektroniska timers har astronomisk programmering som erbjuder inställningar för solnedgång PÅ och soluppgång AV, vilket eliminerar kravet på separata fotokontrollenheter.