Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRONCLAD HW6X-02-S Värmebeständiga handskar Svart S Kevlar Pr | AB2XCW 1PHG3

IRONCLAD HW6X-02-S Värmebeständiga handskar Svart S Kevlar Pr

Finns i lager
Artikel: AB2XCW Modell: HW6X-02-SKorsreferens: 1PHG3

Få det Maj 15, Onsdag
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
967SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmebeständiga handskar
BeläggningNylon
Beläggning FinishStrukturerad
FärgSvart
ManschettenGatlopp
KlippClute
Fodermaterialofodrad
MaterialKevlar (R)
Max. Temp.600 grader F
StorlekS
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod6216005820
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
IRONCLAD HW6X-03-M Värmebeständiga handskar Svart M Kevlar Pr | AB2XCX 1PHG4 HW6X-03-MM967SEK
IRONCLAD HW6X-04-L Värmebeständiga handskar Svart L Kevlar Pr | AB2XCY 1PHG5 HW6X-04-LL967SEK
IRONCLAD HW6X-05-XL Svarta Värmebeständiga Handskar Svarta | AB2XCZ 1PHG6 HW6X-05-XLXL967SEK
IRONCLAD HW6X-06-XXL Värmebeständiga handskar Svart 2xl Kevlar Pr | AB2XDA 1PHG7 HW6X-06-XXL2XL967SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRONCLAD HW6X-02-S Värmebeständiga handskar Svart S Kevlar Pr
967SEK /enhet